Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, Milchglas, 40W, B35, E14 x2
Artikel-Nr.:
     615-A866622
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699777692
EAN/GTIN:
     8718699777692
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität
Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre
Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der neuen LED-Energiespartechnologie etwa 85 % weniger Energie als herkömmliche Glühlampen und haben eine zehnmal höhere Nutzlebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
97 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
9.7 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699777692
12NC Logistikcode(s)
929001345368
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8.5 mm
Verpackungstiefe
4.6 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.3 W
Bemessungsleistung
4.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869977769200
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 40W B35 E14 WW FR NDRF2SRT6
SAP Breite pro Stück
8,500 cm
SAP Länge pro Stück
4,600 cm
SAP Höhe pro Stück
14,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,565*
€ 5,135*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,63*
€ 11,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 12,22*
7 Tage
47
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 16,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,135*
€ 6,11065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,715*
€ 5,61085
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,375*
€ 5,20625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,945*
€ 4,69455
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,455*
€ 4,11145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,245*
€ 3,86155
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,565*
€ 3,05235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.