Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Star Trading 481-50 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 0,03 W Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79746095
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.481-50
EAN/GTIN:
     7391482041852
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Autonomie-Modus
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriereichweite
6 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
55 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Transparent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Integrierte Sensoren
Dämmerungssensor
Einfache Installation
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
3
Gesamtleistung
0.03 W
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.