Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 062-14 LED 0,03 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Star Trading 062-14 LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79746233
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.062-14
EAN/GTIN:
     7391482045249
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Rot
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
22 x 22 x 245 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
245 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Gleichstrom
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.