Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 063-53 LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Star Trading 063-53 LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79746806
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.063-53
EAN/GTIN:
     7391482045218
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Rot
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
75 x 75 x 150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
150 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Spannung
3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.