Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bialetti Rainbow 0,06 l Aluminium, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bialetti Rainbow 0,06 l Aluminium, Thermoplast
Bialetti Rainbow 0,06 l Aluminium, Thermoplast
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79804140
Hersteller:
     Bialetti
Herst.-Nr.:
     0005041
EAN/GTIN:
     8006363018654
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Volumen (l)
0.06 l
Material
Aluminium, Thermoplast
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Sockeldurchmesser
62 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.