Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 10637 Kelle 30 ml Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 10637 Kelle 30 ml Schwarz, Edelstahl
RÖSLE 10637 Kelle 30 ml Schwarz, Edelstahl
RÖSLE 10637 Kelle 30 ml Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79804517
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     10637
EAN/GTIN:
     4004293106377
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Silikon, Edelstahl
Volumen (ml)
30 ml
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Handgrifffarbe
Silber
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Temperatur (max)
260 °C
Aufhänger
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
345 mm
Breite
85 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.