Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A
Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A
Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A
Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A
Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A
Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A
Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A
Smartwares SH4-90154 Funk-Bewegungsmelder mit Batterie SH5-TSO-A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79816645
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90154
EAN/GTIN:
     8711658434599
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Präsenzmelder
Der Smartwares SH4-90154 Bewegungsmelder schaltet Ihre Innenbeleuchtung automatisch ein. Der Bewegungsmelder lässt sich einfach installieren und ist kompatibel mit HomeWizard. Der Bewegungsmelder arbeitet nur mit Beleuchtungselementen und Geräten, die mit einem Smartwares Plug & Connect-Empfänger verbunden sind. Energiesparend Der Bewegungsmelder besitzt einen großen maximalen Sichtwinkel von 110 Grad und erfasst somit Bewegungen auch bei einer Annäherung von der Seite. Ein Bewegungsmelder hilft Ihnen beim Energiesparen, wenn Sie häufig vergessen, das Licht auszuschalten, denn wenn der Bewegungsmelder keine Bewegung erfasst, schaltet das Licht nach der voreingestellten Zeit automatisch aus. Einfache Installation Der Bewegungsmelder lässt sich mit ein paar Schrauben ganz einfach montieren. Der Bewegungsmelder ist batteriebetrieben und daher komplett drahtlos. Sie können den Smartwares Plug & Connect-Empfänger über den Schalter auf der Rückseite verbinden. Stellen Sie Ihre eigenen Präferenzen ein Suchen Sie niemals im Dunkeln nach dem Lichtschalter, wenn Sie nachts aus dem Bett kommen und das Licht sich automatisch einschaltet, oder lassen Sie das Licht automatisch einschalten, wenn Sie den Keller betreten. Benutzen Sie die drei Schalter auf der Rückseite des Bewegungsmelders zur Einstellung der Beleuchtungsdauer von 5 Sekunden bis 10 Minuten, der Sensorempfindlichkeit zwischen 1 und 6 Meter und der Lichtempfindlichkeit zwischen hoch und niedrig verwenden. So können Sie die Beleuchtung an Ihre Präferenzen anpassen, sodass das Licht zum Beispiel beim Vorübergehen nur kurz angeht oder für eine längere Zeit brennt. Mit Plug & Connect erweitern, kombinieren und bedienen Steigern Sie Annehmlichkeit und Komfort beliebig, indem Sie Ihr Smart Home durch intelligente Produkte aus der umfangreichen Plug & Connect-Serie von Smartwares erweitern. Fügen Sie zum Beispiel ein smartes Heizkörperventil hinzu, um Ihr Zuhause etwas aufzuheizen, während Sie von der Arbeit nach Hause fahren, oder die Gartenbeleuchtung vom Sofa aus über die Außenschalter zu steuern. Unsere Lösungen lassen sich ganz einfach installieren: Plug & Connect und fertig! Lieferumfang Bewegungsmelder, Batterie, Montagematerial, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
435 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658436623
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
110 °
Internationaler Schutzcode (IP) des Hue-Dimmschalters
IP20
Kompatibilität
Smartwares BASIC series
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Lerntaste
Ja
Funkfrequenz
433.92 MHz
Distanzerfassung
6 m
Transmissionsdistanz
30 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SHS-51001-EU
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.