Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BP-2638 Crepe Maker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Tristar BP-2638 Crepe Maker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79816673
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BP-2638
EAN/GTIN:
     8713016097491
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
elektro crepemaker
Lieben Sie auch Crêpes, aber essen Sie sie nur auf dem Jahrmarkt oder im Urlaub? Mit der Tristar BP-2638 Crêpe-Maschine können Sie sie jetzt selbst zu Hause zubereiten! Der Crêpe-Maker eignet sich auch ideal zum Backen von Pfannkuchen. Mit einem Durchmesser von 30 cm können Sie extra große und leckere Crêpes oder Pfannkuchen für die ganze Familie zubereiten!

Die leckersten Crêpes
Der Tristar Crêpe-Maker sorgt dafür, dass Sie von nun an problemlos die leckersten Crêpes oder Pfannkuchen zubereiten können! Sie können sie einfach backen, während Sie bequem am Tisch sitzen, so dass alle gleichzeitig warme Pfannkuchen oder Crêpes genießen können. Es ist natürlich auch möglich, die Backfläche zum Beispiel für ein leckeres Omelett zu verwenden.

Praktisches Design
Der BP-2638 Crêpe-Maker ist mit einem Backblech aus Aluminiumguss mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern ausgestattet. Das robuste Material ist zudem mit einer Antihaftbeschichtung versehen, so dass Sie keine Angst haben müssen, dass Ihre Pfannkuchen anbrennen. Dank der rutschfesten Füße bleibt der Crêpe-Maker beim Backen fest auf dem Tisch stehen. Nach dem Gebrauch können Sie das Gerät dank seiner kompakten Größe und dem Kabelaufbewahrungssystem leicht wieder verstauen.

Einfache Bedienung
Mit dem Crêpe-Maker von Tristar erhalten Sie einen Spatel und ein T-Stück, damit Sie die leckeren Crêpes einfach backen können. Sie können die Temperatur einfach mit dem Thermostat einstellen und dank der Kontrollleuchten sehen Sie auf einen Blick, ob die richtige Temperatur bereits erreicht ist. Mit einer Leistung von 1200W ist der Crêpe-Maker schnell auf der richtigen Temperatur.

Was ist im Lieferumfang enthalten?
Tristar Crêpe-Maker, Spatel, T-Stück, Anleitung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Lieferumfang
T-Stick
Ja
T-Stick-Material
Holz
Spatel enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Spatel
1
Material Pfannenwender
Holz
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016097507
Breite des Versandkartons
363 mm
Höhe des Versandkartons
349 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Ursprungsland
China
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kreppdurchmesser
30 cm
Regelbare Temperatur
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
0.8 m
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Temperatur (max)
230 °C
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1490 g
Verpackungsbreite
348 mm
Verpackungstiefe
333 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1810 g
Weitere Suchbegriffe: crepe maker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.492227.01.001
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.