Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 4932363650 Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee 4932363650 Bohrer 1 Stück(e)
Milwaukee 4932363650 Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79822281
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 14mm milwaukee
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
150 mm
Arbeitslänge
90 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, milwaukee betonbohrer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.