Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Intenso XS5000 Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79822598
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7313525
EAN/GTIN:
     4034303028344
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
powerbank intenso 5000mah
Erstklassige Kompatibilität
Ausgestattet mit einem USB-C, USB-A und microUSB Anschluss haben die Powerbanks jede Voraussetzung, um auch die aktuellsten Smartphones und Tablets wieder aufzuladen.


Praktisches Format und stylische Farben
Dank ihrer kompakten Form lassen sich die XS Powerbanks auch während Ladevorgängen problemlos in der Tasche verstauen. Die Powerbanks XS5000 und XS10000 sind neben Schwarz und Weiß auch in den beliebten Farben Petrol, Blau und Rosé erhältlich.


Schnelles Aufladen und sofort einsatzbereit
Die Mini Powerbanks ermöglichen ein schnelles Aufladen mit bis zu 2.1A Ampere. Das im Lieferumfang enthaltene USB-A auf USB-C Kabel kann direkt zum Aufladen Ihrer Geräte verwendet werden. Ihr idealer Begleiter für unterwegs!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Batterieentladung, Überspannung, Überlast, Kurzschluß
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Triman
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
103 g
Batteriegewicht
70 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Blau
Aufladekompatibilität
Digitaler Camcorder, Digitalkamera, MP3/MP4, Handy/Smartphone, Tablette
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7313520
ab € 7,18*
Zubehör
Intenso
7313522
ab € 7,24*
Zubehör
Intenso
7313527
ab € 7,23*
Zubehör
Intenso
7313523
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.