Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis ARF8170BA-B04 Industrieumweltsensor & -monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis ARF8170BA-B04 Industrieumweltsensor & -monitor
Adeunis ARF8170BA-B04 Industrieumweltsensor & -monitor
Adeunis ARF8170BA-B04 Industrieumweltsensor & -monitor
Adeunis ARF8170BA-B04 Industrieumweltsensor & -monitor
Adeunis ARF8170BA-B04 Industrieumweltsensor & -monitor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824063
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8170BA-B04
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Directive 2014/53 / EU (RED)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Antenne
Antenne
Ja
Antennentyp
Extern
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
105 mm
Merkmale
Maximaler Arbeitsabstand
1 m
Produktfarbe
Grau, Edelstahl, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,02*
€ 272,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.