| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79824264 Herst.-Nr.: 2720 EAN/GTIN: 4001949027208 |
| |
|
| | |
| Auch unsere Puppen sind im totalen Eisköniginnenfieber. Mit unserem Kleid Eisprinzessin in eisigem blau mit silbernen Glitzerdetails und Tüll wird das Thema Eis perfekt umgesetzt. Das Prinzessinnenkleid lässt sich wunderschön mit den Ballerinas unserer "Glitzer-Kollektion" kombinieren. Der Artikel wird auf einem Holzbügel geliefert und ist auch für Puppen in der Größe 28-35 cm (Artikelnr. 1720) erhältlich. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Puppenkleid | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Produktfarbe | Blau | | Faltbar | Ja | | Anzahl der Sitze | 1 Sitz(e) | | Mindesthöhe der Puppe | 350 mm | | Maximale Höhe der Puppe | 450 mm |
|
| | |
| | | |
| |