Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 343514M Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 343514M Steckschlüsseleinsatz
King Tony 343514M Steckschlüsseleinsatz
King Tony 343514M Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824679
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     343514M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelgröße Typ
Metrisch
Muffengrößen (metrisch)
14 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Gewicht
114 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.