Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 343515M Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 343515M Steckschlüsseleinsatz
King Tony 343515M Steckschlüsseleinsatz
King Tony 343515M Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824697
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     343515M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelgröße Typ
Metrisch
Muffengrößen (metrisch)
15 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Gewicht
125 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.