Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 10B0-36 Schraubenschlüssel 36 mm 205 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 10B0-36 Schraubenschlüssel 36 mm 205 mm
King Tony 10B0-36 Schraubenschlüssel 36 mm 205 mm
King Tony 10B0-36 Schraubenschlüssel 36 mm 205 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824733
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     10B0-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
205 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
499 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.