Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 10B0-70 Schraubenschlüssel 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 10B0-70 Schraubenschlüssel 330 mm
King Tony 10B0-70 Schraubenschlüssel 330 mm
King Tony 10B0-70 Schraubenschlüssel 330 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824864
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     10B0-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
2965 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.