Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 10B0-80 Schraubenschlüssel 345 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 10B0-80 Schraubenschlüssel 345 mm
King Tony 10B0-80 Schraubenschlüssel 345 mm
King Tony 10B0-80 Schraubenschlüssel 345 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824902
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     10B0-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
345 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
3675 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.