Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 843533M Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 843533M Steckschlüsseleinsatz
King Tony 843533M Steckschlüsseleinsatz
King Tony 843533M Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79825281
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     843533M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelgröße Typ
Metrisch
Muffengrößen (metrisch)
33 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Gewicht
1016 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.