Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 19501417 Schraubenschlüssel 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 19501417 Schraubenschlüssel 190 mm
King Tony 19501417 Schraubenschlüssel 190 mm
King Tony 19501417 Schraubenschlüssel 190 mm
King Tony 19501417 Schraubenschlüssel 190 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79825662
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     19501417
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
126 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.