Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 19501618 Schraubenschlüssel 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 19501618 Schraubenschlüssel 220 mm
King Tony 19501618 Schraubenschlüssel 220 mm
King Tony 19501618 Schraubenschlüssel 220 mm
King Tony 19501618 Schraubenschlüssel 220 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79825687
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     19501618
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
156 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.