Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 19600809 Schraubenschlüssel 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 19600809 Schraubenschlüssel 175 mm
King Tony 19600809 Schraubenschlüssel 175 mm
King Tony 19600809 Schraubenschlüssel 175 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79825947
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     19600809
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
53 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.