Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 19601011 Schraubenschlüssel 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 19601011 Schraubenschlüssel 195 mm
King Tony 19601011 Schraubenschlüssel 195 mm
King Tony 19601011 Schraubenschlüssel 195 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79825981
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     19601011
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.