Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 19601417 Schraubenschlüssel 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 19601417 Schraubenschlüssel 235 mm
King Tony 19601417 Schraubenschlüssel 235 mm
King Tony 19601417 Schraubenschlüssel 235 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79826071
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     19601417
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Gewicht
151 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.