Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 19601921 Schraubenschlüssel 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 19601921 Schraubenschlüssel 270 mm
King Tony 19601921 Schraubenschlüssel 270 mm
King Tony 19601921 Schraubenschlüssel 270 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79826125
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     19601921
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Gewicht
340 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.