Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 8535A0M Steckschlüsseleinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 8535A0M Steckschlüsseleinsatz
King Tony 8535A0M Steckschlüsseleinsatz
King Tony 8535A0M Steckschlüsseleinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79826793
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     8535A0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelgröße Typ
Metrisch
Muffengrößen (metrisch)
100 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Gewicht
4600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,39*
€ 524,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,72*
€ 487,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,00*
€ 476,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.