Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 163655T Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-79827263
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     163655T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36 mm
Gewicht
28 g
Merkmale
Torx-Schraubendreherbits
T55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.