Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 715007T Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 715007T Schraubenziehereinsatz
King Tony 715007T Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79828592
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     715007T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bits torx 7x50
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Torx-Schraubendreherbits
T7
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.