Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 717015T Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 717015T Schraubenziehereinsatz
King Tony 717015T Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79828653
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     717015T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
8 g
Merkmale
Torx-Schraubendreherbits
T15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.