Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

King Tony 717025T Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 717025T Schraubenziehereinsatz
King Tony 717025T Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79828664
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     717025T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 25
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Torx-Schraubendreherbits
T25
Weitere Suchbegriffe: bit (torx)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.