Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heless 914 Puppenzubehör Puppen-Badewannenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heless 914 Puppenzubehör Puppen-Badewannenset
Heless 914 Puppenzubehör Puppen-Badewannenset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79830248
Hersteller:
     Heless
Herst.-Nr.:
     914
EAN/GTIN:
     4001949009143
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Puppen-Kleider
Puppen-Sachen
Puppenkleider
Badespaß für Puppen! Mit dem umfangreichen Badewannen-Set wird dies zum besonderen Vergnügen! Da auch die Püppchen mal gebadet werden müssen, bietet Heless mit dieser rosafarbenen Badewanne die beste Möglichkeit. Sie ist aus einem hochwertigem und robusten Material gefertigt. Der Artikel wird SB-verpackt geliefert.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
275 mm
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Badewannenset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Weitere Suchbegriffe: Puppensachen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.