Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine Classic A4 Notizbuch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine Classic A4 Notizbuch Schwarz
Moleskine Classic A4 Notizbuch Schwarz
Moleskine Classic A4 Notizbuch Schwarz
Moleskine Classic A4 Notizbuch Schwarz
Moleskine Classic A4 Notizbuch Schwarz
Moleskine Classic A4 Notizbuch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79830873
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     602824
EAN/GTIN:
     8053853602824
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A4
Abgerundete Kanten
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
602831
ab € 15,92*
Ähnlich
Moleskine
602817
ab € 15,97*
Ähnlich
Moleskine
602848
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.