Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888070 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Toolcraft 888070 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Toolcraft 888070 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79881566
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888070
EAN/GTIN:
     4016138593099
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Dicke
1.25 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.3 mm
Außendurchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,16*
€ 9,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.