Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 200087 Schlauchschelle Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 200087 Schlauchschelle Messing
DEHN 200087 Schlauchschelle Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79887387
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     200087
EAN/GTIN:
     4013364082342
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Zum Verlegen von Ableitungen an Regenfallrohren mit fester Leitungsführung.
Alle Ausführungen sind auch für Kunststoff-Regenfallrohre geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Gewicht
36 g
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Anzahl
50
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, klemmschellen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.