Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 135000 Schraube/Bolzen 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 135000 Schraube/Bolzen 5 cm
Cimco 135000 Schraube/Bolzen 5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79899719
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     135000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugbolzen
Zugstange
zugbolzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Stahl
Kopftyp
Hex
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.