Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung Aufputz, Zubehör weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 1f Kst ws AP-Geh IP20
Gehäuse AP 1f Kst ws AP-Geh IP20
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79905344
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10020002
EAN/GTIN:
     4011334207641
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.5 mm
Tiefe
21.3 mm
Höhe
83.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Berker Arsys
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.