Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG M2DK2 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG M2DK2 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Schwarz, Edelstahl
AEG M2DK2 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79945866
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 043
EAN/GTIN:
     7332543679232
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
AEG
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.