Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5433.3 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik K5433.3 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
EFB Elektronik K5433.3 DVI-Kabel 3 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-261740
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5433.3
EAN/GTIN:
     4049759069568
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi-kabel 18+1 3m
  • Kabel für Digital Visual Interface; - Molex-kompatibel, Single-Link; - Geeignet für Auflösungen bis zu 1920 x 1200.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 3m, dvi kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,71*
€ 6,82*
6 Tage
239
pro Stück
€ 9,90*
ab € 4,82*
€ 6,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 6,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,05*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,76*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.