| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-79988811 Herst.-Nr.: 12440 EAN/GTIN: 4015468124409 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden Weitere Informationen: Technische Details | Kontrollmethode | Manuell | ![](/p.gif) | Bindefähigkeit | 350 Blätter | ![](/p.gif) | Locherkapazität | 12 Blätter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl Schlaglöcher | 4 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 390 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 260 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 160 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3700 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Plastikbinderücken, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbinderücken 6mm 21 ring, plastikbinderücken, plastikbinderücken 6 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |