Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Amazonia Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Amazonia Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Mehrfarbig
Villeroy & Boch Amazonia Vase Zylinderförmige Vase Porzellan Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80028533
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1044805070
EAN/GTIN:
     4003686377097
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
vase villeroy boch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
1250 g
Merkmale
Form
Zylinderförmige Vase
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Innenfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch
Anzahl
1
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Amazonia
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,59*
€ 229,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.