Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LNE4802M3PL Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand LNE4802M3PL Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand LNE4802M3PL Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80033358
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNE4802M3PL
EAN/GTIN:
     8005543501696
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
188 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
187 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.