Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LNE4802M3PR Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand LNE4802M3PR Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand LNE4802M3PR Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80033359
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNE4802M3PR
EAN/GTIN:
     8005543501672
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
188 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
188 g
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.