Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LNE4802PL Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand LNE4802PL Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand LNE4802PL Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80033371
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNE4802PL
EAN/GTIN:
     8005543501245
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
77 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
77 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.