Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LNE4802TE Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand LNE4802TE Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand LNE4802TE Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80033378
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LNE4802TE
EAN/GTIN:
     8005543510889
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
77 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
78 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.