Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Camry Premium CR 5033 Kleidungsdampfglätter Dampfbürste 0,35 l 1800 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80073902
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 5033
EAN/GTIN:
     5902934835800
Suchbegriffe:
Dampfbürste
Dampfglätter
Kleidungsdampfer
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
178 mm
Merkmale
Gerätetyp
Dampfbürste
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Vertikale
Ja
Faltbare Aufhänger
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.