Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Plug & Shine Lichtobjekt Basket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Plug & Shine Lichtobjekt Basket
Paulmann Plug & Shine Lichtobjekt Basket
Paulmann Plug & Shine Lichtobjekt Basket
Paulmann Plug & Shine Lichtobjekt Basket
Paulmann Plug & Shine Lichtobjekt Basket
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80076401
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94319
EAN/GTIN:
     4000870943199
Das Lichtobjekt Basket mit einer Höhe von 40 cm ist ein dekorativer Hingucker. Der Lichtkorb im Rattan Look bringt stimmungsvolles Licht in den Garten und auf die Terrasse. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie wird eine individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammengestellt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Ein-/Ausschalter
Ja
Dimmbar
Ja
Lampen
Lampentyp
LED
Lampenleistung
7.8 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
320 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.