Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Plug & Shine Laterne LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Plug & Shine Laterne LED Schwarz
Paulmann Plug & Shine Laterne LED Schwarz
Paulmann Plug & Shine Laterne LED Schwarz
Paulmann Plug & Shine Laterne LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80076417
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94318
EAN/GTIN:
     4000870943182
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
laternenleuchten
Lichtlaterne im klassischem Look
Die klassische Laterne mit einer Höhe von 56 cm sorgt mit goldenem Licht für die perfekte Atmosphäre im Freien und ist ein dekorativer Hingucker auf der Terrasse oder dem Balkon. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie wird eine individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammengestellt.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
695 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Dimmbar
Ja
Lampen
Lampentyp
LED
Lampenleistung
2 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.