Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8656 Sperrholz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PICHLER C8656 Sperrholz
PICHLER C8656 Sperrholz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80082569
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8656
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
Sperrholz
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
5 mm
Dicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,961* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.