Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER C8641 Sperrholz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PICHLER C8641 Sperrholz
PICHLER C8641 Sperrholz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80082578
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
Sperrholz
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:
Weitere Informationen:
Merkmale
Holzart
Hartholz
Materialbehandlungstyp
Druckbehandelt
Produktfarbe
Holz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
1.5 mm
Dicke
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.