Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech21 Evo Slim Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech21 Evo Slim Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Tech21 Evo Slim Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Tech21 Evo Slim Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Tech21 Evo Slim Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Tech21 Evo Slim Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Tech21 Evo Slim Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Tech21 Evo Slim Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80088092
Hersteller:
     Tech21
Herst.-Nr.:
     T21-8404
EAN/GTIN:
     5056234758762
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
87 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,94*
€ 17,779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,791
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,531
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.