Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Tech21 Evo Clear Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80088095
Hersteller:
     Tech21
Herst.-Nr.:
     T21-8401
EAN/GTIN:
     5056234758670
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
UV-beständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
93 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,793
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.